ネオスター
ネオスターの コンテナー
ネオスターの ボックスコンテナ
ネオスターの ネスティングコンテナ
ネスティングコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05670956
品番
NSB-10BO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コンテナ内に物を入れた状態で積み重ねができ、物を入れない時はコンパクトに収納できる。
コーナー部の向きが異なるようにすると『スタッキング』。
コーナー部の向きをそろえると『ネスティング』。
日本製。
容量(L)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×280×135
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×220×130
色
グリーン
タイプ
ベタ目
用途
小物の保管・収納
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
583
フタ
フタなし
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
135
外寸法・奥行(mm)
280
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
220
有効内寸法・高さ(mm)
130
有効内寸法・幅(mm)
320