LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05670965 品番DLA-RD300-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。

電源(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)8.5 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度 画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式H.264 フレームレート1〜15fps 作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯) 光源LED 0.5W×12個 明るさ(Lm)最大300(10〜100%調光可能) 規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz)2.4 セキュリティWPA/WPA2 対応OSiOS 16以降、Android 12以降 対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書 用途防犯用、現場確認用として
注意
※本製品の設定を行ったり映像の確認を行うには、スマートフォンで専用のアプリをインストールしていただく必要があります。
※本製品が2.4GHzのインターネットWi-Fi環境下にある必要がありますので、事前に設置場所のWi-Fi環境をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05670965
2023-06-26
用途:
店舗及び商品出荷口の監視記録。
川端金物株式会社 様 (農・林・水産業)

コストパフォーマンスに優れ使い易い。最初1台試しに購入しましたが、すぐ、追加で3台購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
05670965
2022-10-07
用途:
車のための防犯に使用
松岡機工 様 (製造業)

簡単に取り付けられて、しかも毎回きっちりお知らせしてくれるので安心です!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする