※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【上#3】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
95
95
70
82
85
62
シャンク径(mm)
12.5
12.5
8.5
17
7
ねじ長さ(mm)
45
45
30
38
20
下穴径(Φmm)
14.5
14.5
11
10.5
21
10.8
9.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05672042
品番
IS-H-HT-M16X1.5-3
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
95
下穴径(Φmm)
14.5
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(mm)
12.5
トラスコ品番
502-9953
先端
上
食付き部の山数
1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
商品豆知識
ハンドタップの種類