曜日別特売

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【上#3】

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【上#3】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
先端
上
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
内容量
1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
下穴径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672042IS-H-HT-M16X1.5-39514.54512.5
¥6,760
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672812IS-H-HT-M12X1.0-37011308.5
¥4,600
¥3,298
¥3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675989IS-H-HT-M12X1.5-38210.5388.5
¥3,660
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676007IS-H-HT-M22X1.0-385213017
¥21,670
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676716IS-H-HT-M12X1.25-38210.8388.5
¥3,660
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682000IS-H-HT-M10X0.75-3629.3207
¥4,140
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする