※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【上#3】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
70
95
70
82
85
62
シャンク径(mm)
8.5
12.5
8.5
17
7
ねじ長さ(mm)
30
45
30
38
20
下穴径(Φmm)
11
14.5
11
10.5
21
10.8
9.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05672812
品番
IS-H-HT-M12X1.0-3
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
8.5
材質
SKH
先端
上
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
商品豆知識
ハンドタップの種類