※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
105
40
42
44
48
55
65
72
88
95
105
115
130
135
ねじ長さ(mm)
50
15
16
18
20
26
30
42
45
50
55
62
65
シャンク径(mm)
15
3
4
5
6.2
7
10.5
12.5
15
17
20
23
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05673277
品番
IS-H-HT-M20X2.5-2
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
105
下穴径(Φmm)
17.5
ねじ長さ(mm)
50
シャンク径(mm)
15
材質
SKH
先端
中
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類