SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】 - イシハシ精工SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
中
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
全13種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673277IS-H-HT-M20X2.5-210517.55015
¥11,980
¥8,598
¥9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673582IS-H-HT-M4.5X0.75-2553.8205
¥1,730
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674002IS-H-HT-M14X2.0-288124210.5
¥5,060
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674781IS-H-HT-M3.5X0.6-2482.9184
¥1,480
¥1,098
¥1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675499IS-H-HT-M2X0.4-2401.6153
¥2,460
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675831IS-H-HT-M22X2.5-211519.55517
¥15,980
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676199IS-H-HT-M2.3X0.4-2421.9153
¥2,220
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678159IS-H-HT-M2.6X0.45-2442.2163
¥1,700
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681851IS-H-HT-M9X1.25-2727.8307
¥2,840
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682736IS-H-HT-M27X3.0-2130246220
¥28,810
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683382IS-H-HT-M7X1.0-2656266.2
¥1,880
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685107IS-H-HT-M16X2.0-295144512.5
¥6,760
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686060IS-H-HT-M30X3.5-213526.56523
¥35,620
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする