年組氏名 クリアーファイル 20ポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 05673388 品番 FL-201SF (84-865)
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

キャリア・パスポート向けファイルシリーズ!
管理しやすい年組氏名記入欄付クリアーファイル
先生に向け、管理の手間を軽減・業務時間短縮に繋がることを目的とし開発されたファイル
1. 背ラベルにタイトル・年組氏名の記入欄がある為、先生が生徒ごとに管理しやすい
キャリアパスポート、教材のプリント管理に最適
2. 透明表紙なので1ポケット目を表紙代わりに使用可能
3. 内ポケット付きなので書類の一時保管も可能
4. クリアーファイルなので穴あけをせずに書類の保管が可能
5. 傷みや汚れを気にせず使用できる、丈夫なPP製のクリアーファイル。長期間での使用におすすめ
6. 学校だけでなく、家庭学習用のプリント保管にも最適

サイズA4 グリーン 規格A4-S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×15×307 材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)【表紙】0.6 厚さ(μm)【ポケット】50(0.05mm)/エンボスタイプ グリーン購入法適合 仕様背ラベル付き(両面:おもて面:年組氏名記入欄付き、裏面:ドット罫入り)、中紙なし ポケット数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする