テープのり norino (ノリノビーンズ) キレイにはがせる (増量10m)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05673476 品番TG-0813(54-418)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました
クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加!
1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ!
携帯に便利なプチサイズ
豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです
2. 防塵性抜群のシャッターキャップ
キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード
3.片手ですぐ使える
スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます
4. テープたるみを修正
ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正
5. 用途に応じて選べる糊の種類
強力に貼れる
厚紙の封筒や工作に
しっかり貼れる
ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に
キレイにはがせる
付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに

商品タイプ使い切り クリアライトグリーン テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30 材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC) グリーン購入法適合 仕様キレイにはがせる
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。
※室温15℃〜35℃の範囲でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする