はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05673528 品番SC-190S-AB(35-739)
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

優れた切れ味はそのまま
新聞・雑誌の切り抜きに便利なロングタイプ
抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心!
根本から刃先までサクサク切れる!
刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」
細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」
(抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合)
がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」
やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」
小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め
刃先が丸いので安心
新聞・雑誌の切り抜きに便利

ブルー 刃渡り(mm)75 板厚(mm)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×189 材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POM グリーン購入法適合 仕様ロング 全長(mm)189 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする