※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【3本組】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
44
42
44
ねじ長さ(mm)
16
15
16
下穴径(Φmm)
2.1
1.9
2.1
2.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
05673557
品番
IS-H-HT-M2.5X0.45-S
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
503-0251
全長(mm)
44
下穴径(Φmm)
2.1
ねじ長さ(mm)
16
仕様
先・中・上の3本組です。
先端
先・中・上
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類