SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【3本組】

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【3本組】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様
先・中・上の3本組です。
先端
先・中・上
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1組
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673557IS-H-HT-M2.5X0.45-S503-0251442.116
¥6,020
¥4,398
¥4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682018IS-H-HT-M2.6X0.45-S503-0293442.216
¥5,230
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684949IS-H-HT-M2.3X0.4-S503-0218421.915
¥7,180
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする