消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入数1個 グリーン 注文コード05673607 品番ER-060WN-1P(36-945)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70
この商品は入数・色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック消しゴム エアイン (AIR-IN) もっとあんしんシリーズ「 Wエアイン 」
1. 非フタル酸系可塑剤使用の安心仕様
子ども向けおもちゃの安全規格(※)にも適合した非フタル酸系可塑剤を使用
フタル酸エステル不使用で、より安心してお使いいただけるエアインシリーズ
2. 2種類のエアカプセルを配合
多孔質セラミックスパウダーとエアー入りカプセルパウダーを合わせ、より軽い力で消せる
消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消せる
3. 本体が折れにくい新形状ケース
ケース上部をカーブさせることにより、消しゴム本体が折れにくい
4. コンパクトでスリムな形状
スリムなスティックタイプで持ちやすく、ペンケースにもスッキリ納まるので携帯にも便利
※EN 71-3,5,9

グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×65×14 材質本体:PVC(フタル酸エステル不使用)、ケース:紙 仕様セリースパック シリーズAIR-IN(エアイン) 入数1個
注意
※EN 71-3,5,9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05673607 ER-060WN-1P(36-945) 05673564 ER-060WN(36-941) 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 消しゴム AIR-IN ダブルエアイン もっとあんしん PLUS(プラス)[文具] 1個 56 税込62 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする