デコラッシュ 6mm幅

(7件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05673659 品番 DC-060-17(52066)
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

簡単でオシャレにデコレーションが出来るデコラッシュ。
人の手帳タイムを彩るデザインを発売!
1.テープ幅6mmタイプ。バーチカル手帳等細かく記録、細部の隙間デコに最適!
2.毎日の予定や日々の出来事行動の記録に最適なアイコン柄
3.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる
4.簡単に長さを自由にコントロールできる!1個使いでワンポイントデコ、長く使えばラインデコに!
5.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない
6.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
7.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍
8.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載

タイプ使い切りタイプ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×14×26 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)4 材質本体ケース:ポリスチレン(PS)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05673677
2025-10-21
用途:
デコレーション
Aoki 様 (建設業・工事業)

安価であり、使いやすくて誰でも使いやすいです。
私は、11ケリピートしています。また、クーポンいただけたら買います。

対象商品:
70829859
2025-09-11
用途:
デコレーション
Aoki 様 (建設業・工事業)

使いやすいですね。かわいくて、目立つので手帳にマークしていい感じです。

対象商品:
05673668
2025-05-26
用途:
ノートのデコ
Aoki 様 (建設業・工事業)

最初は、やりにくいと感じましたが、慣れるとキレイにできました。安価で手に入りありがとうございました。

対象商品:
05673659
2025-04-25
用途:
手帳のデコ
Aoki 様 (建設業・工事業)

慣れるまで、逆さになったり写らなかったりしますが、かわいくて美しいですね。安いのでたすかりました。

2025-04-24
用途:
手帳のデコレーション
Aoki 様 (建設業・工事業)

安く、クーポン使えてラッキーでした。カワイイ、少し小さめで、慣れるまで逆に使ったり、うつり損ないがあります。
また、違うのが欲しいです。

対象商品:
05673650
2024-03-08
用途:
連絡帳に

文具店や有名通販サイトで買うよりだいぶ安くてありがたい

対象商品:
70829728
2021-10-28
用途:
手帳に使います
Piano Lesson あまーびれ 様 (教育・研究機関)

新デザインになり、手書き感が出て可愛く大変気に入りました。手帳への乗りも良く、シール感覚でしかも嵩張ることなく使えるので、大変重宝です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする