曜日別特売
DC-060-21(52070) デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具] 05673695

DC-060-21(52070) デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具] 05673695
DC-060-21(52070) デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具] 05673695
DC-060-21(52070) デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具] 05673695
DC-060-21(52070) デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具] 05673695
DC-060-21(52070) デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具] 05673695
DC-060-21(52070) デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具] 05673695
DC-060-21(52070) デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具] 05673695
DC-060-21(52070) デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具] 05673695

デコラッシュ 6mm幅

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
料理
料理
休み
食事
注目
記念日
病院
手帳
チェック
荷物
入浴
パソコン
買い物
カフェ
読書
弁当
園芸
ストレッチネコ
睡眠
内容量1個注文コード05673695品番DC-060-21(52070)
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

簡単でオシャレにデコレーションが出来るデコラッシュ。
人の手帳タイムを彩るデザインを発売!
1.テープ幅6mmタイプ。バーチカル手帳等細かく記録、細部の隙間デコに最適!
2.毎日の予定や日々の出来事行動の記録に最適なアイコン柄
3.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる
4.簡単に長さを自由にコントロールできる!1個使いでワンポイントデコ、長く使えばラインデコに!
5.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない
6.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
7.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍
8.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載

タイプ使い切りタイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×14×26テープ幅(mm)6テープ長さ(m)4材質本体ケース:ポリスチレン(PS)料理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05673677
2025-10-21
用途: デコレーション
Aoki建設業・工事業

安価であり、使いやすくて誰でも使いやすいです。
私は、11ケリピートしています。また、クーポンいただけたら買います。

対象商品 : 70829859
2025-09-11
用途: デコレーション
Aoki建設業・工事業

使いやすいですね。かわいくて、目立つので手帳にマークしていい感じです。

対象商品 : 05673668
2025-05-26
用途: ノートのデコ
Aoki建設業・工事業

最初は、やりにくいと感じましたが、慣れるとキレイにできました。安価で手に入りありがとうございました。

対象商品 : 05673659
2025-04-25
用途: 手帳のデコ
Aoki建設業・工事業

慣れるまで、逆さになったり写らなかったりしますが、かわいくて美しいですね。安いのでたすかりました。

2025-04-24
用途: 手帳のデコレーション
Aoki建設業・工事業

安く、クーポン使えてラッキーでした。カワイイ、少し小さめで、慣れるまで逆に使ったり、うつり損ないがあります。
また、違うのが欲しいです。

対象商品 : 05673650
2024-03-08
用途: 連絡帳に

文具店や有名通販サイトで買うよりだいぶ安くてありがたい

対象商品 : 70829728
2021-10-28
用途: 手帳に使います
Piano Lesson あまーびれ教育・研究機関

新デザインになり、手書き感が出て可愛く大変気に入りました。手帳への乗りも良く、シール感覚でしかも嵩張ることなく使えるので、大変重宝です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする