TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鋏
TAKAGI(高儀)の 芽切鋏
芽切・植木鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
05673817
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
切断対象
草木類の剪定に
使用目的
剪定
刃長(mm)
約60
切断能力(Φmm)
5
材質(刃)
SK-85
用途
草木類の剪定に
全長(mm)
200