TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 鋏
TAKAGI(高儀)の 葉刈鋏
葉刈鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
05673826
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)
スパっとした切れ味のはまぐり刃
切断対象
庭木の手入れ・葉刈に
使用目的
剪定
切断能力(Φmm)
3※生木の場合
材質(刃)
SK-85
用途
庭木の手入れ・葉刈に
全長(mm)
225