ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
ディンプルシリンダープッシュ錠 同一
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05674298
品番
L-247-KA
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。
操作性の良いリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ
付属品
鍵2本
取付板厚(mm)
〜9
施錠方法
シリンダーを押し込むだけで施錠できます。
タイプ
同一
用途
鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸
仕様
【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。