トリプルウォームマルチホットヒーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05674377 品番0411720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB電源で足を入れるだけであったかポカポカ!
足元はもちろん、腰やお尻に敷いて、椅子やソファに腰かけてご使用できます。
USB電源なしでも吸湿発熱綿、アルミ蒸着シートの効果でポカポカ。
USB電源コードを本体からはずして、手洗いもできます。
モバイルバッテリーをつないで、アウトドアや防災クッションとしても大活躍。
温度調整は3段階(強・中・弱)。

消費電力(W)約10 コード長さ(m)約1 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×43×5 質量(g)約400 材質表生地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、足入れ部・裏生地:ポリエステル100%(シープボア)、中綿:ポリエステル70%・レーヨン30%(吸湿発熱綿)・アルミ蒸着シート 保証期間1年間保証書付 電源(V)DC5/2A(USB-A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05674377
2024-12-28
用途:
事務仕事用
株式会社アーバントラスト 様 (不動産業)

最初からHIスイッチのLEDが1つ点灯しないので、付けてるのかどうか分からなく、消し忘れが多くなります

2024-12-28
用途:
事務仕事時
株式会社アーバントラスト 様 (不動産業)

スイッチが安物過ぎてランプが点いたり消えたりするので、3段階のどこで通電してるかどうかが解らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする