サクラクレパス
サクラクレパスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サクラクレパスの カバー・ケース・ポーチ
サクラクレパスの タブレットケース
タブレットPCケース 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05674447
品番
UST-01-S#49
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ネオプレン系素材による保護機能。
耐久性・耐水性。内側の氏名欄でプライバシー保護。
法制強度に配慮したダブル持ち手の縦型ケース。
色
ブラック
材質
クロロプレンゴム、ポリエステル
質量(g)
160
本体寸法(縦×横×高さHmm)
305×200×22
サイズ
S
対応インチサイズ
11.0インチ以下
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×24×262
用途
小学生向けタブレットケース。
注意
※完全防水ではありません。