サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
マイクロパーム黒 10本箱入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
05674474
品番
EOK03#49-10
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
速乾性、極細ペンです。アルコール系インキを使用しています(特許登録済)
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線の太さ
極細字
線幅(mm)
0.3
縦(mm)
135
横(mm)
11
質量(g)
12
材質
PP、スチール、真鍮、POM
用途
写真、ポストカード、イラスト描きに。コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。
入数
10本