画像準備中

クレパス太巻単色 10本箱入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 05674508 品番 LP-P#3610
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

のびのびと自由に描けるように作られたクレパスです。
均一なやわらかさなので、重色・混色が自由にできます。
子どもたちの手に合わせた太さとやわらかさを兼ね備えていますので、折れにくく、面塗りも線描きも自由自在です。

あお 縦(mm)71 横(mm)11 高さ(mm)11 質量(g)11 色数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする