ボルトヒートベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ブラック 注文コード05674700 品番G-8089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
衿裏ブロックフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
左脇バッテリーマルチポケット。
保温効果の高い背裏アルミプリント。
脇防風ストレッチ素材。
袖ぐりストレッチテープ。
便利な左胸ファスナーポケット。
SS/Sは女性対応シルエット。

ブラック 種別ベスト サイズLL 胸囲(cm)71 肩幅(cm)44 着丈(cm)118 適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット) 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8 用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース
注意
※バッテリーは付いておりません。別売になります。
※ご使用前に、この袋の中にある「取扱説明書」すべてをよくお読みの上、正しく使用して下さい。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※指定の条件のモバイルバッテリー以外は使用しないでください。
※素肌に直接着用しないで、他の衣類の上からご着用ください。
※異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
※バッテリーは必ず外してから洗濯するようにしてください。
※洗濯方法は洗濯絵表示または取扱説明書をご覧ください(手洗いのみ)。
※サイズは目安です。実際に試着をして適したサイズの商品をお求めください。
※低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑、水泡等の症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状をともなわないで低温やけどになる場合もありますので十分ご注意ください。
※発熱機能の使用中に熱いと感じた際には、すぐに発熱機能の使用を中止してください。
※1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。
※異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
※就寝時は、絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする