ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの 春夏 つなぎ
S-981長袖トリコットツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05675147
品番
S-981
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得。
CASUALに様々な場面で使えるインディゴデニム風プリントを施した最軽量AIR長袖ツナギ。
色
インディゴ
種別
長袖つなぎ
混率(%)
表地ポリエステル100、別布ナイロン100
サイズ
SS
袖丈
長袖
適応身長(cm)
155
着丈(cm)
49
袖丈(cm)
54
胸囲(cm)
104
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
72
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得アイテム、ストレッチ素材/両胸ファスナー付ポケット/ウエストゴムスピンドル調節付
機能
軽量
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。