ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 05675235 品番 2065B-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

機能伸縮性・柔軟性 ブルー サイズS 入数(枚)250 粉有無なし エンボス加工内エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)24 手の平幅(cm)8.5 中指長(cm)8.5 用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
自動車整備と清掃時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

枚数が多いので助かるが、破けやすいのが残念なところです。

2025-06-20
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

他社製の白い同等品を使っていましたが、
夏は厚みが気になっていたので薄めのこちら
を選択しました。少しだけ熱がこもりにくく
強度が弱めと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする