規格18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)2600
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)18×69
質量(g)48
対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】9.62Wh
本数1本
バッテリー容量(Ah)2.6