ABF920R 【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン) 05675427 ABF920R 【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン) 05675427 ABF920R 【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン) 05675427

【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05675427 品番ABF920R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。

規格14500、【PES】有 バッテリー容量(mAh)920 電圧(V)3.7 最大放電電流(A)5 保護回路有り 質量(g)22 対応機種E05、i05、I331、E348、H5 寸法(Φ×mm)14.5×50 RoHS指令(10物質対応)対応 本数1本 バッテリー容量(Ah)0.92
注意
※本商品のType-Cポートからスマートフォン等への給電機能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
暗い場所での作業全般
教育・研究機関

首振りポケットLEDライトにUSBタイプBの充電ポート付きの電池を使っていますがタイプCが主流になったので購入しました。問題なく使えています。

対象商品:
05675427
2022-12-07
用途:
携帯用の照明器具に使用している。
電気・ガス・熱供給・水道業

リチウムイオン電池の充電ポートが壊れたので購入しました。
ポートの耐久性が今後の課題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする