GM-509-M ニトリル手袋薄手 ガードマン 05675585

GM-509-M ニトリル手袋薄手 ガードマン 05675585
GM-509-M ニトリル手袋薄手 ガードマン 05675585
GM-509-M ニトリル手袋薄手 ガードマン 05675585
GM-509-M ニトリル手袋薄手 ガードマン 05675585

ニトリル手袋薄手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
厚さ(mm)0.08(±0.04)/指先
内容量1箱(100枚)注文コード05675585品番GM-509-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

油、薬品に強いニトリル合成ゴム製。
接触性アレルギーを起こしにくいパウダーフリー。

用途
食品事業、医療現場、他
機能耐薬品性/耐油性ブルーサイズM入数(枚)100粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス材質ニトリル合成ゴム全長(cm)23以上厚さ(mm)0.08(±0.04)/指先左右区別左右兼用
注意
※単回使用品(再利用できません)。
※炎や火花からの防護性能なし。
※各種薬品耐性については、事前にご確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 消毒など水を使う作業に使います
農・林・水産業

はめるとき、余り苦労しないではめられます。
外すのも、余り苦労しないで外すことができます。
比較的丈夫で、数回使用しても破れません。
手にフィットして使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする