ニトリル手袋薄手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 05675594 品番 GM-509-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

油、薬品に強いニトリル合成ゴム製。
接触性アレルギーを起こしにくいパウダーフリー。

機能耐薬品性/耐油性 ブルー サイズL 入数(枚)100 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 材質ニトリル合成ゴム 全長(cm)23以上 厚さ(mm)0.1(指先)、0.06(掌) 用途食品事業、医療現場、他 左右区別左右兼用
注意
※単回使用品(再利用できません)。
※炎や火花からの防護性能なし。
※各種薬品耐性については、事前にご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
消毒など水を使う作業に使います
農・林・水産業

はめるとき、余り苦労しないではめられます。
外すのも、余り苦労しないで外すことができます。
比較的丈夫で、数回使用しても破れません。
手にフィットして使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする