超軽量柔らかフィットショートブーツ 紳士

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05675689 品番 YRB-006BR L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽量&防水で履きやすい!
反射付きなので夜道も安心なフィットブーツ。

サイズ(cm)約26 ブラウン 機能軽量/防水 靴タイプブーツ 材質本体:EVA樹脂、合成ゴム インソール:EVA樹脂、合成ゴム 用途農作業、園芸、ガーデニングなどの作業時に
注意
※材質の特性上、高温になる場所や直射日光のあたる場所での使用・放置・保管は絶対にしないでください。
※エスカレーターをご利用の際はステップに樹脂製ブーツが挟み込まれないように黄色の線の内側に立ってご利用ください。
※靴裏の溝が減ってくると滑りやすくなります。また、濡れた路面で使用すると滑ることがあり大変危険です。
※適正なサイズの靴をお選びください。足に合わない靴は足の健康を損ない、けがの原因となります。
※洗う際には漂白剤は使用しないでください。汚れた場合はぬるま湯か常温水で軽くふき取ってください。乾かすときは風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。また、油のある場所では使用を控えてください。
※発汗等により、カユミ・かぶれを感じた時は、ただちにご使用をお止めください。体質・環境によってもカユミ・かぶれなどの異常を感じることがあります。
※耐油性ではありませんので、油のひいてある場所での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする