Laccu
超軽量柔らかフィットショートブーツ 婦人
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
約23
約23
約24
約25
色
ブラック
ブラック
カーキ
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05675795
品番
YRB-008BK S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽量&防水で履きやすい!
反射付きなので夜道も安心なフィットブーツ。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどの作業時に
サイズ(cm)
約23
色
ブラック
機能
軽量/防水
靴タイプ
ブーツ
材質
本体:EVA樹脂、合成ゴム インソール:EVA樹脂、合成ゴム
注意
※材質の特性上、高温になる場所や直射日光のあたる場所での使用・放置・保管は絶対にしないでください。
※エスカレーターをご利用の際はステップに樹脂製ブーツが挟み込まれないように黄色の線の内側に立ってご利用ください。
※靴裏の溝が減ってくると滑りやすくなります。また、濡れた路面で使用すると滑ることがあり大変危険です。
※適正なサイズの靴をお選びください。足に合わない靴は足の健康を損ない、けがの原因となります。
※洗う際には漂白剤は使用しないでください。汚れた場合はぬるま湯か常温水で軽くふき取ってください。乾かすときは風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。また、油のある場所では使用を控えてください。
※発汗等により、カユミ・かぶれを感じた時は、ただちにご使用をお止めください。体質・環境によってもカユミ・かぶれなどの異常を感じることがあります。
※耐油性ではありませんので、油のひいてある場所での使用は避けてください。