曜日別特売
IS-H-HT-M12X1.5-3 SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【上#3】 イシハシ精工 05675989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【上#3】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)82
シャンク径(mm)8.5
ねじ長さ(mm)38
下穴径(Φmm)10.5
内容量1本注文コード05675989品番IS-H-HT-M12X1.5-3
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
82
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
38
シャンク径(mm)
8.5
材質
SKH
先端
上
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする