曜日別特売
- 4ポケット釘袋 TAKAGI(高儀) 05676109

 

- 4ポケット釘袋 TAKAGI(高儀) 05676109
- 4ポケット釘袋 TAKAGI(高儀) 05676109

4ポケット釘袋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード05676109品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

CORDURAポリエステル製で軽い・強い!
工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。
ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。
暗闇でも視認性の良い反射材採用。

用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×355×110タイプ4ポケット釘袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05676109
2024-03-04
用途: 美術セットの建て込み
建設業・工事業

4連で連なるポケットの帆布釘袋を使用していましたがそれよりも断然使いやすいです。写真で見るより大きいサイズで、各々のポケットの収納力は高いです。
生地はCORDURAでタフとの事なのでこれからの使用で注視していきたいと思います。
何よりデザイン・色がカッコ良く、余計な文字・ロゴなどが入っていないシンプルさがたまらなく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする