中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ付きペットボトルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05676118
品番
NPT-11
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
カラビナ装着型ペットボトルホルダー
1アクションで素早く水分補給
水分補給時は両側ボタンを押すだけ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×12×160
質量(g)
35
材質
本体:ポリエステル、POM カラビナ:アルミニウム
用途
作業時・外出時の水分補給対策に