NPT-12 ベルト式ペットボトルホルダー 中林製作所 05676127 NPT-12 ベルト式ペットボトルホルダー 中林製作所 05676127

ベルト式ペットボトルホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05676127 品番NPT-12
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ベルト装着型ペットボトルホルダー
1アクションで素早く水分補給
水分補給時は両側ボタンを押すだけ

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×12×180 質量(g)35 材質ポリエステル、POM 用途作業時・外出時の水分補給対策に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
ペットボトルの持ち運び

ペットボトルのセットはしやすい。ベルトがもう少し小さい方が良かった。

2023-11-04
用途:
警備業務
岡田 様 (サービス業)

取り付け、取り外しがスムーズで便利。ベルトの色が、カーキ色以外に白や黒などバリエーションがあればよりベター。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする