中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ付きクリップホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05676145
品番
NPT-14
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
タオルやグローブをしっかりキャッチ
厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×60×30
質量(g)
60
材質
本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム