IS-H-HT-M2.3X0.4-2 SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】 イシハシ精工 05676199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)42
ねじ長さ(mm)15
シャンク径(mm)3
内容量1本注文コード05676199品番IS-H-HT-M2.3X0.4-2
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
42
下穴径(Φmm)
1.9
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
3
材質
SKH
先端
中
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする