スクラブハンドクリーナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2.5kg) 注文コード 05676275 品番 フクロイリECO2.5K
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

トウモロコシの芯で作られた天然スクラブを使用。環境にやさしい生分解性100%の天然スクラブ剤です
手に優しいアロエべラ葉、カミツレ花、トウモロコシの植物エキスを配合しています。保湿成分にとり洗浄後の手肌を健やかに保ちます

商品タイプ詰替 内容量(kg)2.5 用途機械工場、印刷工場、自動車工場、ガソリンスタンド、その他あらゆる事業所における手洗いに 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエべラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、PEG-150、ステアレス-13、オレイン酸Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、酸化チタン タイプスクラブ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05705709
2020-05-16
用途:
作業後の手洗い
株式会社SK金型製作所 様

弊社はプレス金型製造業です。
作業後の油やスラッチ、しつこい汚れにも良く落ちるハンドクリーナ
だと思います。引き続き使用したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする