中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
タフレーベル アルミカラビナ リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05676276
品番
MC-316
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
オレンジ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×30×6
質量(g)
15
材質
アルミニウム、スチール
寸法(mm)
6
用途
キーホルダー、部品の取り付けに