中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05676346
品番
MC-332
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
レッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×25×5
質量(g)
10
材質
アルミニウム、スチール
寸法(mm)
5
用途
キーホルダー、部品の取り付けに