中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
タフレーベル ロック式アルミカラビナ リング付
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05676407
品番
MC-343
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×33×10
質量(g)
15
材質
アルミニウム、スチール
寸法(mm)
6
用途
キーホルダー、部品の取り付けに