中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
タフレーベル ロック式アルミカラビナ リング付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05676416
品番
MC-344
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
78×43×12
質量(g)
25
材質
アルミニウム、スチール
寸法(mm)
8
用途
キーホルダー、部品の取り付けに