サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エレキット
LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05676486
品番
AP-181
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。
LEDをさし込むだけ!
電源
単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)
基板寸法(mm)
57×31(突起物含まず)
消費電流(mA)
最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)
仕様
【最大LED接続数】6個