代表画像
イシハシ精工
スパイラルタップ M4×0.7 H5(+0.06)
SPT-M4X0.7H5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05676671
品番
SPT-M4X0.7H5
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3417
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
13
精度
JIS2級+0.06相当
シャンク径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4
精度表記
H5