※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
82
82
80
シャンク径(mm)
8.5
8.5
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05676759
品番
IS-H-HT-M12X1.75-2
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
82
下穴径(Φmm)
10.3
シャンク径(mm)
8.5
材質
SKH
先端
中
ねじ長さ(mm)
38
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
商品豆知識
ハンドタップの種類