曜日別特売

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
中
ねじ長さ(mm)
38
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676759IS-H-HT-M12X1.75-28210.38.5
¥3,660
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678807IS-H-HT-M11X1.5-2809.68
¥4,260
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする