曜日別特売
IS-H-HT-M11X1.5-2 SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】 イシハシ精工 05678807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)80
シャンク径(mm)8
内容量1本注文コード05678807品番IS-H-HT-M11X1.5-2
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
80
下穴径(Φmm)
9.6
シャンク径(mm)
8
材質
SKH
先端
中
ねじ長さ(mm)
38
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする