P-COSPT-M5X0.8 パック入 コバルトスパイラルタップ イシハシ精工 05680198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 コバルトスパイラルタップP-COSPT-M5X0.8

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.8
全長(mm)60
内容量1パック注文コード05680198品番P-COSPT-M5X0.8
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

パック入りです。
高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
トラスコ品番
506-3973
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
下穴径(Φmm)
4.2
シャンク四角部(mm)
4.5
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする