パック入 コバルトスパイラルタップ

パック入 コバルトスパイラルタップ - イシハシ精工

パック入りです。
高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1パック
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05680198P-COSPT-M5X0.8506-3973600.84.24.5
¥2,420
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683470P-COSPT-M3X0.5506-3931460.52.53.2
¥2,470
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684992P-COSPT-M10X1.5506-3892751.58.55.5
¥4,630
¥3,398
¥3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする