IS-H-HT-M2.6X0.45-S SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【3本組】 イシハシ精工 05682018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【3本組】IS-H-HT-M2.6X0.45-S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)44
ねじ長さ(mm)16
下穴径(Φmm)2.2
内容量1組注文コード05682018品番IS-H-HT-M2.6X0.45-S
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
503-0293
全長(mm)
44
下穴径(Φmm)
2.2
ねじ長さ(mm)
16
仕様
先・中・上の3本組です。
先端
先・中・上
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする